Nvent Erico - Accroche Tout Accroche Tout acier inox pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec rail
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
adapté à l'épaisseur de bride - 3...30 mm
montage horizontal - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893350807
Réf. Sonepar
00059335080
Réf. Fournisseur
335080
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
avec rail
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
adapté à l'épaisseur de bride
3...30 mm
montage horizontal
Oui
montage vertical
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de filetage
autre
diamètre d'alésage
14 mm
charge de travail admise
700 N
Kit Accroche Tout en acier inox 304 (Série 5000) de longueur 600mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30mm. Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.