Nvent Erico - CADDY Support signalétique pour poteau rond, trou taraudé M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 55 mm
largeur - 38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 20 mm
type de fixation - autre
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4018292501002
Réf. Sonepar
00059250100
Réf. Fournisseur
350100
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
55 mm
largeur
38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
20 mm
type de fixation
autre
couleur
acier inoxydable
hauteur
40 mm
diamètre trou de fixation
8 mm
matériau
métal
qualité du matériau
autre
Supports pour la suspension et le maintien de signalétiques. Support de signalétique pour poteau rond, un trou M8, fileté.