Nvent Erico - CADDY Chaîne CHK, 30 m, charge 500 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 2.2 mm
modèle - chaîne nouée
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4018292858700
Réf. Sonepar
00059285870
Réf. Fournisseur
385870
Réf. Commerciale
Nvent Erico
épaisseur de matériau
2.2 mm
modèle
chaîne nouée
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
10 mm
charge critique
500 N
couleur
zinc
La solution parfaite pour suspendre des luminaires dans divers environnements. La chaîne est conforme à la norme DIN 5686. Chaîne à double boucle, maillons de 31 mm de long, diamètre 2,2 mm pour une capacité de charge de 500 N.