Nvent Erico - ERIFLEX Barre souple isolée cu. étamé Flexibar Advanced 2m 1600A, 10x120x1mm, 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 1.6 A
longueur - 78.74 mm
largeur - 123.6 mm
épaisseur - 0.54 mm
laminé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0782856937906
Réf. Sonepar
03058693790
Réf. Fournisseur
534060
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de fonctionnement nominal
1.6 A
longueur
78.74 mm
largeur
123.6 mm
épaisseur
0.54 mm
laminé
Oui
épaisseur de lamelle
0.07 mm
nombre de lamelles
10
Conducteur flexible 10x120x1mm, 2m, isolé par gaine hte résistance, sans halogène, auto-extinguible et faible émission de fumée. Densité de puissance supérieure à celle des câbles, sans cosse réduisant temps et coût total d’installation.
Les Atouts de l'article:
Flexibar Advanced se courbe, se plie et se tord facilement pour une plus grande souplesse d’assemblage. Avec des connexions plus courtes et compactes que celles des câbles, elle se décline dans une gamme complète de 19,5 mm² à 1200 mm² et 125 A à 2800 A.