Nvent Erico - ERIFLEX Etabli hydraulique 230 V pour barre de cuivre / conducteur flexible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 770 mm
profondeur - 770 mm
avec frein - Oui
rabattable - Non
avec caisse à tiroirs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775456508
Réf. Sonepar
01434545650
Réf. Fournisseur
545650
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
770 mm
profondeur
770 mm
avec frein
Oui
rabattable
Non
avec caisse à tiroirs
Oui
nombre de tiroirs
4
montage mural
Non
Etabli hydraulique 230 V pour barre de cuivre / conducteur flexible - Établi portable pour la découpe, le cintrage et le poinçonnage de barres de cuivre ou de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar.