Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudées avec trou fixation, 30 mm x 10 mm x 2000 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudées avec trou fixation, 30 mm x 10 mm x 2000 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3479775501604

Réf. Sonepar

01434550160

Réf. Fournisseur

550160

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

longueur

2000 mm

largeur

30 mm

hauteur

10 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre taraudée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre TCB avec trou de fixation, 30 x 10 x 2000 mm.