Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 4 mm x 990 mm, filetage M5

Nvent Erico - ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 4 mm x 990 mm, filetage M5

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • longueur - 990 mm

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 4 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775502007

Réf. Sonepar

01434550200

Réf. Fournisseur

550200

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

plat

courant assigné In

160 A

longueur

990 mm

largeur

12 mm

hauteur

4 mm

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Barre en cuivre taraudée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre TCB, 12 x 4 x 990 mm, filetage M5.