Nvent Erico - ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, simple, 25 mm x 5 mm x 1750 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 327 A
longueur - 1750 mm
largeur - 25 mm
hauteur - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775504001
Réf. Sonepar
01434550400
Réf. Fournisseur
550400
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
plat
courant assigné In
327 A
longueur
1750 mm
largeur
25 mm
hauteur
5 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Barre en cuivre perforée pour les connexions d?alimentation à usage intensif. Barre DPCB, un trou, 25 x 5 x 1750 mm.