Nvent Erico - ERIFLEX Support compact de barre omnibus avec circuit neutre, 1-2 Barres par pha
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1600 A
distance de rail - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775511511
Réf. Sonepar
01434545896
Réf. Fournisseur
551151
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
4
courant assigné max.
1600 A
distance de rail
65 mm
Support compact de barre omnibus avec circuit neutre - Design compact qui convient aux panneaux d?une profondeur de 400 mm (15 3/4"). Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l?écran de protection.