Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 200mm, trou
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 16 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - plat
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775566405
Réf. Sonepar
01434556640
Réf. Fournisseur
556640
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse
Oui
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
16 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
plat
surface du conducteur
étamé
diamètre externe approx.
15 mm
largeur de conduite approx.
15 mm
hauteur de conduite approx.
1.5 mm
longueur
200 mm
isolé
Non
avec barrettes de raccordement
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-200-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 7,874" (200 mm), trou 0,335" (8,5 mm).