Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 300mm, trou

Nvent Erico - ERIFLEX Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 300mm, trou

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • forme du conducteur - plat

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775566603

Réf. Sonepar

01434556660

Réf. Fournisseur

556660

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

16 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

forme du conducteur

plat

surface du conducteur

étamé

largeur de conduite approx.

15 mm

hauteur de conduite approx.

1.5 mm

longueur

300 mm

isolé

Non

avec barrettes de raccordement

Oui

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-300-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 11,811" (300 mm), trou 0,335" (8,5 mm).