Nvent Erico - ERIFLEX Tresse de mise à la terre, 10 mm², 300 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tresse - Oui
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 10 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - rond
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775569208
Réf. Sonepar
01434556920
Réf. Fournisseur
556920
Réf. Commerciale
Nvent Erico
tresse
Oui
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
10 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur
rond
surface du conducteur
étamé
diamètre externe approx.
6.5 mm
longueur
300 mm
isolé
Non
avec barrettes de raccordement
Oui
langue de raccordement percée
Oui
avec cosses de câble
Oui
Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé. BJ10-300S, courant 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 11,81" (300 mm).