Nvent Erico - ERIFLEX Tresse plate en bobine, cuivre étamé, 16 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 16 mm²
forme du conducteur - plat
largeur de conduite approx. - 15 mm
hauteur de conduite approx. - 1.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3479775572406
Réf. Sonepar
01434557240
Réf. Fournisseur
557240
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
16 mm²
forme du conducteur
plat
largeur de conduite approx.
15 mm
hauteur de conduite approx.
1.5 mm
surface du conducteur
étamé
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. FTCB15-16, courant nominal 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 82' (25 m).