Nvent Erico - ERIFLEX Tresse ronde en bobine, cuivre étamé, 25 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 25 mm²
forme du conducteur - rond
largeur de conduite approx. - 0 mm
hauteur de conduite approx. - 0 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3479775576404
Réf. Sonepar
01434557640
Réf. Fournisseur
557640
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau conducteur
cuivre
section nominale du conducteur
25 mm²
forme du conducteur
rond
largeur de conduite approx.
0 mm
hauteur de conduite approx.
0 mm
surface du conducteur
étamé
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
diamètre externe approx.
8 mm
Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. RTCB15-25, courant nominal 150 A, 49,34 kcmil (25 mm²), 82' (25 m).