Nvent Erico - ERIFLEX Rail perforé en forme de C, 30 mm x 15 mm x 3000 mm x 1,5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 3000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 30 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3479775577807
Réf. Sonepar
01434557780
Réf. Fournisseur
557780
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
3000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
30 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Profilé de fixation pour un montage rapide de tous types de cadres. Assemblage rapide de tous types de cadres. Haute résistance mécanique. Haute résistance à la corrosion. Rail perforé en forme de C, PCR30X15-3M.