Nvent Erico - ERIFLEX Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, cuivre

Nvent Erico - ERIFLEX Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, cuivre

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 500 A

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 95...240 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711893137316

Réf. Sonepar

03058313731

Réf. Fournisseur

561152

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles

1

courant assigné max.

500 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

95...240 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

95...240 mm²

hauteur

146.4 mm

largeur

41.5 mm

profondeur

82 mm

Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion de l?alimentation entre l?armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel. Bloc de jonction SB400, cuivre.