Nvent Erico - ERIFLEX Bloc de jonction, Flexibar-câble, 400 A IEC, aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 95...240 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 95...240 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893155419
Réf. Sonepar
03058315541
Réf. Fournisseur
561165
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
1
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
95...240 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
95...240 mm²
hauteur
146.4 mm
largeur
41.5 mm
profondeur
82 mm
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion de l?alimentation entre l?armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel. Bloc de jonction SBF400AL, aluminium.