Nvent Erico - ERIFLEX Entretoise métal, filetage M4, 20 mm

Nvent Erico - ERIFLEX Entretoise métal, filetage M4, 20 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - entretoise

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3479775615806

Réf. Sonepar

01434561580

Réf. Fournisseur

561580

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type d'accessoire/pièce détachée

entretoise

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Accessoire pour isolateur électrique basse tension. Entretoise métal DMH-M4X20.