Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexi

Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexi

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné max. - 40 A

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

  • hauteur - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775637204

Réf. Sonepar

01434563720

Réf. Fournisseur

563720

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles

2

courant assigné max.

40 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

hauteur

50 mm

largeur

130 mm

profondeur

50 mm

Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur bipolaire BD-40A.