Nvent Erico - ERIFLEX Repartiteur Tétra., 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 11 connexions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 40 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 0.75...4 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3479775637402
Réf. Sonepar
01434563740
Réf. Fournisseur
563740
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
4
courant assigné max.
40 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.75...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
1.5...4 mm²
hauteur
90 mm
largeur
100 mm
profondeur
50 mm
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-40A.