Nvent Erico - ERIFLEX Repartiteur Tétra., 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distri. 14 connexions

Nvent Erico - ERIFLEX Repartiteur Tétra., 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distri. 14 connexions

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 125 A

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 1.5...25 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775638409

Réf. Sonepar

01434563840

Réf. Fournisseur

563840

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles

4

courant assigné max.

125 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

1.5...25 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

2.5...35 mm²

hauteur

90 mm

largeur

182 mm

profondeur

50 mm

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-100-125ALL.