Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distribution 13 con

Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distribution 13 con

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné max. - 100 A

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 0.75...6 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3479775639109

Réf. Sonepar

01434563910

Réf. Fournisseur

563910

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles

2

courant assigné max.

100 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.75...6 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

1.5...6 mm²

hauteur

50 mm

largeur

130 mm

profondeur

50 mm

Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur bipolaire BD-80-100AL.