Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles,

Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles,

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 160 A

  • avec rails PE - Non

  • avec rails N - Non

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...16 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711893042665

Réf. Sonepar

01434304266

Réf. Fournisseur

569030

Réf. Commerciale

Nvent Erico

nombre de pôles

1

courant assigné max.

160 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

2.5...16 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

2.5...16 mm²

hauteur

77 mm

largeur

29 mm

profondeur

46 mm

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDJ-160A, cuivre.