Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 6 câbles, al
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 500 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 10...50 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0782856975366
Réf. Sonepar
03058697536
Réf. Fournisseur
569202
Réf. Commerciale
Nvent Erico
nombre de pôles
1
courant assigné max.
500 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
10...50 mm²
hauteur
90 mm
largeur
44 mm
profondeur
148 mm
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDF6C500AL, aluminium.