Nvent Erico - CADDY Rail en C type E3, perforé, 3 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm

Nvent Erico - CADDY Rail en C type E3, perforé, 3 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3479775855509

Réf. Sonepar

00059585550

Réf. Fournisseur

585550

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur

35 mm

hauteur

35 mm

poids

5 kg

largeur de rainure

15 mm

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

11 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

épaisseur de la couche de protection

20 µm

couleur

zinc

Rail en C type E3, perforé - Perforée, laminée à froid.