Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 19-25 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 19...25 mm
charge de travail admise - 1000 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0782856921424
Réf. Sonepar
03058692142
Réf. Fournisseur
586203
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
diamètre externe du tube
19...25 mm
charge de travail admise
1000 N
convient pour nombre de tuyaux
1
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
qualité du matériau
autre
traitement des surfaces
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
8 µm
diamètre nominal
DN 15
revêtement
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement
17 dB(A)
prise de raccordement
filetage intérieur
taille des raccords
M8
avec verrouillage
deux hélices
largeur
20 mm
profondeur
20 mm
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
adapté à un tube en acier
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
adapté à un tube en cuivre
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
convient pour tuyaux en plastique
Oui
convient pour tuyau serpentin
Non
température moyenne minimale (permanente)
-50 °C
Collier de serrage avec écrou fileté M8 et isolant EPDM ; à utiliser avec des tuyaux métals non isolés. Électrozingué, 19-25 mm, tige filetée M8.