Nvent Erico - CADDY Collier non isolé pour gaine de ventilation, acier, OD 125 mm, tige M8, M1

Nvent Erico - CADDY Collier non isolé pour gaine de ventilation, acier, OD 125 mm, tige M8, M1

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 125...125 mm

  • charge de travail admise - 775 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • température moyenne maximale (permanente) - 110 °C

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

0782856950561

Réf. Sonepar

03058695056

Réf. Fournisseur

586505

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau

acier

diamètre externe du tube

125...125 mm

charge de travail admise

775 N

convient pour nombre de tuyaux

1

température moyenne maximale (permanente)

110 °C

qualité du matériau

autre

traitement des surfaces

autre

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection

8 µm

diamètre nominal

DN 125

revêtement

sans

valeur d’amortissement revêtement

16 dB(A)

prise de raccordement

filetage intérieur

taille des raccords

M8/M10

avec verrouillage

deux hélices

largeur

20 mm

essais FM

Non

essais LPCB

Non

adapté à un tube en acier

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable

Non

adapté à un tube en cuivre

Non

convient pour tuyaux en aluminium

Non

convient pour tuyaux en fonte

Non

convient pour tuyaux en plastique

Non

convient pour tuyau serpentin

Non

température moyenne minimale (permanente)

-50 °C

Suspension de gaine de ventilation à fermeture rapide avec écrou combiné fileté ; à utiliser avec une gaine de ventilation ronde. électrozingué, 125 mm, tige M8, M10, sans isolant.