Nvent Erico - CADDY Rondelle selle, acier électrozingué, trou 8,4 mm

Nvent Erico - CADDY Rondelle selle, acier électrozingué, trou 8,4 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - autre

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893007329

Réf. Sonepar

00059300732

Réf. Fournisseur

589925

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à

profilé en C

modèle

autre

angle

90 °

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

avec accessoires à visser

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

nombre de trous/fentes par côté

1

dans le rail

Non

sur le rail

Oui

Rondelle selle en forme de U pour fixation sur rails de montage. Rondelle selle électrozinguée pour les rails de largeur standard 41 mm avec un trou de 8,4 mm. Pour une stabilité accrue.