Nvent Erico - CADDY Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX, acier, électrozingué, vis M8, 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
système à vis - Torx
diamètre de tige - 8 mm
longueur - 100 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3479775933108
Réf. Sonepar
00059593310
Réf. Fournisseur
593310
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
système à vis
Torx
diamètre de tige
8 mm
longueur
100 mm
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage
métrique
Vis pour une utilisation dans des situations multiples. Vis VDF bois-métal avec tête TORX, acier électrozingué, vis M8, 100 mm.