Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 27 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 58 mm
entraxe de pas de vis - 35 mm
longueur de filetage - 30 mm
diamètre extérieur du tube - 27 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893008968
Réf. Sonepar
00059300896
Réf. Fournisseur
599130
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
8
hauteur
58 mm
entraxe de pas de vis
35 mm
longueur de filetage
30 mm
diamètre extérieur du tube
27 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 20
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.