Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 42 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 76 mm
entraxe de pas de vis - 50 mm
longueur de filetage - 35 mm
diamètre extérieur du tube - 42 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893008982
Réf. Sonepar
00059300898
Réf. Fournisseur
599150
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
8
hauteur
76 mm
entraxe de pas de vis
50 mm
longueur de filetage
35 mm
diamètre extérieur du tube
42 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 32
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.