Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 90 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, M10 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 10
hauteur - 125 mm
entraxe de pas de vis - 100 mm
longueur de filetage - 45 mm
diamètre extérieur du tube - 90 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8711893009026
Réf. Sonepar
00059300902
Réf. Fournisseur
599190
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
10
hauteur
125 mm
entraxe de pas de vis
100 mm
longueur de filetage
45 mm
diamètre extérieur du tube
90 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 80
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.