Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 273 mm OD, 10" Tuyau, 250 DN, M16 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 16
hauteur - 331 mm
entraxe de pas de vis - 289 mm
longueur de filetage - 60 mm
diamètre extérieur du tube - 273 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893005189
Réf. Sonepar
00059300518
Réf. Fournisseur
599260
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
16
hauteur
331 mm
entraxe de pas de vis
289 mm
longueur de filetage
60 mm
diamètre extérieur du tube
273 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 250
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.