Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 90 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 125 mm
entraxe de pas de vis - 98 mm
longueur de filetage - 45 mm
diamètre extérieur du tube - 90 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8711893040074
Réf. Sonepar
03058304007
Réf. Fournisseur
599334
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
8
hauteur
125 mm
entraxe de pas de vis
98 mm
longueur de filetage
45 mm
diamètre extérieur du tube
90 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 80
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.