Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 160 mm OD, 5 1/2" Tuyau, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 214 mm
entraxe de pas de vis - 168 mm
longueur de filetage - 70 mm
diamètre extérieur du tube - 160 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893040111
Réf. Sonepar
03058304011
Réf. Fournisseur
599338
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
8
hauteur
214 mm
entraxe de pas de vis
168 mm
longueur de filetage
70 mm
diamètre extérieur du tube
160 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.