Nvent Erico - CADDY Boulon en U, S316, 90 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, M8 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 8
hauteur - 125 mm
entraxe de pas de vis - 98 mm
longueur de filetage - 45 mm
diamètre extérieur du tube - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893040319
Réf. Sonepar
03058304031
Réf. Fournisseur
599357
Réf. Commerciale
Nvent Erico
taille de fil (M..)
8
hauteur
125 mm
entraxe de pas de vis
98 mm
longueur de filetage
45 mm
diamètre extérieur du tube
90 mm
matériau
acier inoxydable
type de filetage
métrique
diamètre nominal
DN 80
aux noix
Oui
nombre d'écrous
4
Avec rondelles
Non
nombre de disques
0
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.