Nvent Erico - CADDY Console en rail E4, 200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 38 mm
hauteur de rail - 40 mm
longueur - 200 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711893015843
Réf. Sonepar
00059301584
Réf. Fournisseur
599935
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
acier
largeur de rail
38 mm
hauteur de rail
40 mm
longueur
200 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
laqué
Non
enduire de minium
Non
revêtu
Non
épaisseur de matériau
6 mm
perforation
Oui
largeur de rainure
11 mm
bilatéral
Non
Console en rail E4 - Perforée, laminée à froid. Plaque arrière avec trous oblongs.