Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EG, 38,4-40,6 mm OD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé en C
matière du plat - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 38.4...40.6 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8711893140446
Réf. Sonepar
03058314044
Réf. Fournisseur
712100
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose
profilé en C
matière du plat
acier
matériau de la vis
acier
nombre max. de câbles
1
plage de serrage
38.4...40.6 mm
pour tubes métriques
40
qualité du matériau de la pince
autre
surface collier
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque
acier
surface vis
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque
Non
Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit - Se compose de deux attaches, d?un écrou et d?un boulon. Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage.