Nvent Erico - CADDY Attache de fixation flexible pour tube IRL multi-diamètre 20-25 mm

Nvent Erico - CADDY Attache de fixation flexible pour tube IRL multi-diamètre 20-25 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 20...25 mm

  • type de fixation - cheville enfichable injectée

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

0782856975762

Réf. Sonepar

03058697576

Réf. Fournisseur

800021

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube

20...25 mm

type de fixation

cheville enfichable injectée

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

fermé

Oui

couleur

blanc

convient pour des gaines de protection

Oui

connectable

Non

nombre max. de tubes

1

avec pièce intercalaire

Non

avec joint d'étanchéité mural

Non

Attache fixe-tubes multi-diamètre encliquetable pour tube IRL 20-25 mm, pouvant être installé à la main sur une multitude de structures grâce à sa gamme complète d'accessoires. Rapide à installer en intérieur et extérieur.Sans halogène.

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…