Nvent Erico - CADDY Insert Poussoir pour Béton - Longueur 45 mm - Diamètre perçage 6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 45 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0782856975823
Réf. Sonepar
03058697582
Réf. Fournisseur
800032
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
autre
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
45 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
avec vis
Non
adapté à une vis à bois hexagonale
Non
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
47 mm
couleur
blanc
avec bord
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
convient pour béton cellulaire
Oui
adapté au béton
Oui
convient pour panneau de particules
Non
adapté au béton-gaz
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté au placoplâtre
Non
convient pour brique pleine
Oui
convient pour brique à perforation verticale
Oui
adapté au bois
Oui
montage traversant
Non
intégration à fleur
Non
montage à distance
Non
Accessoire de fixation sur béton ou brique pour attaches et clips fixe-tubes. S'insert à la main, D perçage = 6 mm L = 45 mm. Rapide à installer. Egalement compatible avec collier serre-câble.Charge statique maximale: 25kg.Sans halogène.
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…