Nvent Erico - CADDY Attache pour Cloueur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clou en acier
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
fermé - Non
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0782856975885
Réf. Sonepar
03058697588
Réf. Fournisseur
800038
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clou en acier
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
fermé
Non
couleur
blanc
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
avec joint d'étanchéité mural
Non
Accessoire de fixation sur béton pour attaches et clips fixe-tubes. Permet une installation rapide avec les cloueurs les plus populaires du marché. Rapide à installer. Egalement compatible avec collier serre-câble.Sans halogène.
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…