Nvent Erico - CADDY Support de câbles avec insert - Capacité 25 câbles - Diamètre perçage 6 mm

Nvent Erico - CADDY Support de câbles avec insert - Capacité 25 câbles - Diamètre perçage 6 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 40

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

  • avec cheville - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

0782856975922

Réf. Sonepar

03058697592

Réf. Fournisseur

800043

Réf. Commerciale

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5

40

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

couleur

autre

avec cheville

Oui

sans halogène

Oui

finition ignifugée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Support de câbles avec insert d'une capacité de 25 câbles. S'installe sur béton ou brique à la main avec un diamètre de perçage de 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur.Egalement compatible avec clip fixe-tubes.Sans halogène.

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu’à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…