Nvent Erico - ERICO Parafoudre de Type 2 Imax 50 kA, mode 3+0 pour réseau 240 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0782856938651
Réf. Sonepar
03058693865
Réf. Fournisseur
DT230030R
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
240 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-C-S
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
50 kA
tension max de régime permanent
300 V
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Oui
taille (DIN)
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Protection de surtension pour rail DIN de Type 2, Intensité max de 50 kA par pôle, mode 3+0 pour réseau 240 V, niveau de protection Up: 1500 V, Isccr : 25 kA, Tenue au TOV : 337 V. Sans déconnecteur externe jusqu'à 250 A
Les Atouts de l'article:
Faible encombrement, tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale. Pas de fusible externe de déconnexion requis sous 315 A. Clip de maintien assurant une performance anti-vibration et anti-choc améliorée.Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance