ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 240 min
angle de détection horizontal - 0...200 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015120025365
Réf. Sonepar
07218002536
Réf. Fournisseur
EM10025365
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
4 m
durée de marche max.
240 min
angle de détection horizontal
0...200 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
200 °
hauteur de montage optimale
3 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
180 s
enclenchement retardé
60 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED
600 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
800 A
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
92 mm
hauteur
108 mm
profondeur
108 mm
largeur d'encastrement
92 mm
profondeur d'encastrement
108 mm
longueur d’encastrement
108 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
108 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non