ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 esclave
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 0 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
type de capteur - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015120055379
Réf. Sonepar
07218005537
Réf. Fournisseur
EP10055379
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
0 min
angle de détection horizontal
180...360 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
3 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
4 m
portée de présence max.
12.58 m²
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Oui
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
0 s
déclenchement retardé
300 s
enclenchement retardé
30 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
0
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
hauteur
62 mm
profondeur
62 mm
diamètre
108 mm
profondeur d'encastrement
24 mm
diamètre d'encastrement
60 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, esclave, diamètre de portée d'env. 8 m, blanc