ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 DUO DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015120427442
Réf. Sonepar
07218042744
Réf. Fournisseur
EP10427442
Réf. Commerciale
ESYLUX
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de présence
mode de pose
encastré
angle de détection horizontal
180...360 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
commutateur de sélection
Oui
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
certifié DALI-1
Non
hauteur de montage optimale
3 m
largeur de portée max.
4 m
longueur de portée max.
3 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
angle de détection vertical
53...106 °
nombre d’entrées numériques
0
nombre de canaux
4
puissance de commutation
0 W
durée de marche min.
60 s
durée de marche max.
240 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24 mm
Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, diamètre de portée 8m env., DUO, DALI/DSI