ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015120427954
Réf. Sonepar
07218042795
Réf. Fournisseur
EP10427954
Réf. Commerciale
ESYLUX
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
180...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
4 m
portée de présence max.
12.58 m²
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
noir
numéro RAL (équivalent)
9004
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
300 s
enclenchement retardé
30 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED
600 W
adapté à une charge C
Oui
température
0...50 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
78 A
courant de veille
0 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
hauteur
30 mm
profondeur
30 mm
diamètre
94 mm
profondeur d'encastrement
24 mm
diamètre d'encastrement
60 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, conception plate, portée : 8 m env., télécommandable, rond noir