Eur Ohm - Pack 100 btes AIR'metic d67 p40+scie cloche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
indice de protection (IP) - IP44
diamètre - 67 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663752013857
Réf. Sonepar
03437052062
Réf. Fournisseur
52062
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose
encastré
forme
carré
indice de protection (IP)
IP44
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
type de construction
prise d'appareil
modèle
autre
avec vis
Oui
sans halogène
Oui
fixation du couvercle
vissé
étanche à l'air
Oui
Pack 100 btes AIR'metic d67 p40 + 1 scie cloche