Eur Ohm - Bte quadruple AIR'metic 67, p 40 ent. 71
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - bleu
profondeur - 40...40 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663752014076
Réf. Sonepar
03437052068
Réf. Fournisseur
52068
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
bleu
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
quadruple
équipé d'une couronne rotative
Non
largeur
67 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
pour diamètre du tube
16 mm
pour diamètre de câble
16...16 mm
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
avec languettes à clou
Non
Bte quadruple AIR'metic 67, p 40 ent. 71 4 * 1 poste en long