Eur Ohm - Boite AIR'metic d85 p 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
diamètre - 85 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3663752014151
Réf. Sonepar
03437052070
Réf. Fournisseur
52070
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
diamètre
85 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
avec vis
Oui
nombre d'entrées
4
Boite AIR'metic d85 p 40
NoticePDF